FTG - Koblingsklemme 3 x 50 Al/Cu Grå - KVIAC13050G

KopierKopier
FTG - Koblingsklemme 3 x 50 Al/Cu Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Merkespenning - 1000 V

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841009393

Elnummer

1204228

Leverandørens varenummer

KVIAC13050G

Typebeskrivelse

1204228

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...50 mm²

Merkestrøm In:

160 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Tilkoblingsposisjon:

Sidelengs

Antall klemmer pr. pol:

6

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

Med integrert gjennomføringsflens:

nei

Koblingsklemme 3x50mm² Al/Cu grå for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne. Tilkoblingstverrsnitt fra 1,5mm² til 50mm². Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.