FTG - Koblingsklemme 4X50 AL+3X6 CU BLÅ - KA504N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 29,7 mm
Bredde - 73,6 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 35...185 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Larel Veilys
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4018841002585
Elnummer
3680432
Leverandørens varenummer
KA504N
Typebeskrivelse
K00 KA504N
Høyde:
29,7 mm
Bredde:
73,6 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
35...185 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
50...240 mm²
Antall klemmer pr. pol:
7
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
50 mm


