FTG - Koblingsstykke PDB 175A 3P - 38073

KopierKopier
FTG - Koblingsstykke PDB 175A 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 43 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Maks merkestrøm - 175 A

  • Antall poler - 3

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841486620

Elnummer

1204101

Leverandørens varenummer

38073

Typebeskrivelse

K00 AUX38073AL

Høyde:

43 mm

Bredde:

80 mm

Maks merkestrøm:

175 A

Antall poler:

3

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...50 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...70 mm²

Antall klemmer pr. pol:

4

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

71 mm

Koblingsstykke.
Tilkobling inngang: Cu 3x1 16mm²-70mm²
Tilkobling utgang: 3x6 2,5mm²-16mm²
IP20
For montering på plate eller DIN-skinne.