FTG - LASK 4P KOMBIAUTMAT L2-N - ES 10210H2F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 1
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003803
Elnummer
1604886
Leverandørens varenummer
ES 10210H2F
Typebeskrivelse
1604886
Antall faser:
1
Antall poler:
1
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
51 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
1000 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja