FTG - Målersløyfe 3P 16q NETT-ANLEGG DI - CM/SET4 230V/6CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841970037
Elnummer
1700022
Leverandørens varenummer
CM/SET4 230V/6CA
Typebeskrivelse
LAR CM-SET4-230V-6C
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
3
Lengde:
1000 mm
Målersløyfesett 3fas 230V 900mm Dobbel isolert, 16mm² med merkede ender "NETT og ANLEGG"


