FTG - Målersløyfe 4P 16q NETT-ANLEGG DI - CM/SET5 400V/8CA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 4
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841970013
Elnummer
1700023
Leverandørens varenummer
CM/SET5 400V/8CA
Typebeskrivelse
LAR CM-SET5-400V-8C
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
4
Lengde:
1000 mm
Målersløyfesett 900mm Dobbel isolert, 16mm2 med merkede ender:
NETT og ANLEGG 4 faser 400V
NETT og ANLEGG 4 faser 400V


