FTG - Pin klemme Cu 50q - 802/215S

KopierKopier
FTG - Pin klemme Cu 50q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841504300

Elnummer

1204109

Leverandørens varenummer

802/215S

Typebeskrivelse

K00 0802-215S

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingsklemme

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Pin klemme, Cu 50mm2. Tilkoblings-pin mål 4x15mm, Klemmen kan tilkoble med kobber leder fra 4-50mm. Tiltrekningsmoment fra 1-3,5Nm (se datablad) Tilkoblet med leder er klemme IP20. Godkjent for 125Amp. Max AC690V. Spesielt god egnet for tilkobling av elementautomater etc, for økning av tverrsnitt på ledere.