FTG - PISK AL-CU 16/50q 90cm G/G - ATCU-YG900ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003810
Elnummer
1204140
Leverandørens varenummer
ATCU-YG900ST
Typebeskrivelse
1204140
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...16 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Lukket
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
50mm² kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.
25mm² kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.
Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling.
Godkjent for tilkobling opptil 80A 690V AC. Isolasjonsklasse IP20.