FTG - Samleskinne 10M 2P - ES 21010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 178 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841002431
Elnummer
1604764
Leverandørens varenummer
ES 21010
Typebeskrivelse
S00 ES21010
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
178 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
10
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
nei
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei