FTG - Samleskinne 16M 2P 10q - ES21610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Tverrsnitt - 16 mm²
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Type strømtilkobling - Gaffel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841959360
Elnummer
1604765
Leverandørens varenummer
ES21610
Typebeskrivelse
1604765
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Tverrsnitt:
16 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
8
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
2 Pol
16 Moduler


