FTG - Samleskinne 16M L1-L2-L3-N 10q - ES 41610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 279 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841000505
Elnummer
1604891
Leverandørens varenummer
ES 41610
Typebeskrivelse
1604891
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
279 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei