FTG - Samleskinne 16M L1-L2-L3-N 16q - ES 41616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Tverrsnitt - 16 mm²
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Type strømtilkobling - Gaffel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841996396
Elnummer
1604892
Leverandørens varenummer
ES 41616
Typebeskrivelse
1604892
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Tverrsnitt:
16 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei