FTG - Samleskinne 18M 3P - ES 31810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841001243
Elnummer
1606298
Leverandørens varenummer
ES 31810
Typebeskrivelse
1606298
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
320 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei