FTG - Samleskinne 1P N-LASK 3x2M - ES 10310H2F

KopierKopier
FTG - Samleskinne 1P N-LASK 3x2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 1

  • Antall poler - 2

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Bredde i antall modulmellomrom - 6

  • Type strømtilkobling - Gaffel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841995405

Elnummer

1604727

Leverandørens varenummer

ES 10310H2F

Typebeskrivelse

1604727

Antall faser:

1

Antall poler:

2

Tverrsnitt:

10 mm²

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

3

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

15 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne 1P N-LASK 3x2M