FTG - Samleskinne 24M 3P 16q - ES 32416

KopierKopier
FTG - Samleskinne 24M 3P 16q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 427 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841001533

Elnummer

1604719

Leverandørens varenummer

ES 32416

Typebeskrivelse

1604719

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

427 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

8

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

15 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne 24Moduler 3Pol 16mm2