FTG - Samleskinne 24M L1-N-L2-N-L3-N - LAR ES42416N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Tverrsnitt - 10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Type strømtilkobling - Gaffel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841956086
Elnummer
1604730
Leverandørens varenummer
LAR ES42416N
Typebeskrivelse
1604730
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Tverrsnitt:
10 mm²
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
L1-N, L2-N, L3-N.
16mm2


