FTG - Samleskinne 4P 10q 1m L1-N-L2 - 3240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 965 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841111102
Elnummer
1606282
Leverandørens varenummer
3240
Typebeskrivelse
S00 3240
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
965 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
54
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
27
Isolert:
nei
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei