FTG - Samleskinne 9M 3P - ES 30910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 158 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841114752
Elnummer
1604726
Leverandørens varenummer
ES 30910
Typebeskrivelse
1604726
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
158 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
9
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
nei
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


