Fulleon - Innendørs brannklokke - 24Vdc, 95dB 25mA - NFB24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Andre
Lydstyrke - 95 dB
Driftspenning ved DC - 20...28 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791001060
Elnummer
6255606
Leverandørens varenummer
NFB24
Typebeskrivelse
Brannalarm - signalgivere
Akustisk signaltype:
Andre
Lydstyrke:
95 dB
Driftspenning ved DC:
20...28 V
Spenningstype:
DC
Brannklokke for innebruk 24VDC