Utgått

Function - ALM BOX Low Power 20-40A - EO4001

Function
KopierKopier
Function - ALM BOX Low Power 20-40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med berøringsskjerm - nei

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Dybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5060515160144

Elnummer

1522770

Leverandørens varenummer

EO4001

Typebeskrivelse

1522770

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

120 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

40 mm

ALM BOX Low power er en liten dynamisk lastsyreenhet som enkelt lar deg koble sammen inntil 6stk EO Mini ladere via 4 leder BUS. Enheten kommer ferdig med delbar måletrafo som enkelt kan kobbles mot forankoblet fordeling / sikring 20A - 25A- 32A og 40A. Ved behov for måling på fordeling/ sikring over 40A kan ALM BOX High power 40 til 100A velges el.nr: 15 227 71 kan plasseres i et hvilket som helst sikringsap eller monteres rett på vegg. ALM BOX konfigureres enkelt direkte på enheten med praktiske jumper switcher og krever ingen dataprogramering eller spesial verktøy. Dette systemet gir deg dynamisk lasttyring og mulighet for flere ladestasjoner i eksistrende installasjon uten fordyrende smarte ladere, opperatørtilknyttning eller store ombygginger av elektrisk anlegg. ALM BOX er laget for 1-fase fordeling og 1-fase ladere. Produkter som kan settes i system med med ALM BOX er: EO Mini og Basic ALM.