Utgått

Function - Amperemeter EC48 40A direkte Instrumenter analoge - 8000327

Function
KopierKopier
Function - Amperemeter EC48 40A direkte Instrumenter analoge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 80...80 A

  • Transformatorforbindelse - nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587103138

Elnummer

8000327

Leverandørens varenummer

8000327

Typebeskrivelse

8000327

Måleområde:

80...80 A

Transformatorforbindelse:

nei

Spenningstype:

AC

Modell / utførelse:

Frontmontering

Maks viserutslag:

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen:

40 A

Nøyaktighetsklasse:

1,5

Effekttap:

0 W

Overstrømskala:

Ja

Kalibrert:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

48 mm

Høyde:

48 mm

Målesystem:

Bløtjern

Slepeindikator:

nei

Skalabelysning:

nei

AMPEREMETER DIREKTE EC48 40A