Utgått

Function - Automater for bruk til WRKRT- Jordfeilreleer - MCB.T-C-3P+N-63A

Function
KopierKopier
Function - Automater for bruk til WRKRT- Jordfeilreleer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 63 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587114219

Elnummer

1661458

Leverandørens varenummer

MCB.T-C-3P+N-63A

Typebeskrivelse

Overspenningsvern

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

0 mm

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

0

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

0

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...16 mm²

Pakke Grov-og mellomvern IT