Function - Bevegelessensor for takmontering inntil 8 meter, 90graders detektering 24Vdc driftspenning - SE41274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 9 m
Driftsvelger - nei
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...90 °
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102203571
Elnummer
1401624
Leverandørens varenummer
SE41274
Typebeskrivelse
Veggmontert, komplett
Maks rekkevidde i front:
9 m
Driftsvelger:
nei
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...90 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
8 m
Maks rekkevidde til siden:
1 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010


