Function - Bevegelsesmelder m/ fotocelle for styring av utelys 230V/2300W/1200VA - SE41231A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 11 m
Maks. innkoblingstid - 0,01 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102205964
Elnummer
1404776
Leverandørens varenummer
SE41231A
Typebeskrivelse
MINILUX BEVEGELSESMELDER PIR MED FOTOCELLE
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
11 m
Maks. innkoblingstid:
0,01 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
11 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
77 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
11 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Min. innkoblingstid:
0,01 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
10
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
63 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


