Function - Bevegelsessensor for tilkobling til kontroller 24Vdc - SE41440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Driftsvelger - nei
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Monteringsmetode - Innfelt
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102204004
Elnummer
1404494
Leverandørens varenummer
SE41440
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Maks rekkevidde i front:
12 m
Driftsvelger:
nei
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
4 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010