Function - Bevegelsessensor PIR 360 master for høy montering inntil 8 meter utenpåliggende IP54 - SE41771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 32 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207586
Elnummer
1479271
Leverandørens varenummer
SE41771
Typebeskrivelse
1479271
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
32 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
32 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
453 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
120 s
Responsverdi lys:
20...1000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
165 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-5...50 °C
Bredde:
117 mm
Høyde:
117 mm
Dybde:
64 mm
Diameter:
117 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
FUNKSJON
Bevegelsessensorene SE41771 benytter 3 PIR-elementer kombinert med en finmasket fresnellinse for optimal deteksjon av kroppsbevegelser fra inntil 8 meters monteringshøyde. PIR (passiv infrarød) reagerer på varmestråling og linsen deler opp overvåkningsområdet i sektorer. Når varmeenergi forflytter seg fra en sektor til en annen med minimumshastighet på 10 cm/s og varmedifferanse på minimum 5ºC i forhold til bakgrunnen, tolkes dette som bevegelse. Ved deteksjon, avgjør lysføleren om det er behov for ekstra lys avhengig av innstilt luxnivå. Tent lys forblir tent så lenge det er bevegelse i sonen (men slukkes om dagslysinnfallet er tilstrekkelig). Når området forlates, slukkes lyset automatisk etter utgått etterløpstid. Lysføleren kan overstyres og lyset kan tennes og slukkes med impulsbryter hvis ønskelig.
DETEKSJONSOMRÅDE
Bevegelsessensoren er beregnet for lokaler med stor takhøyde og monteres i 4 - 8 meters høyde. Sensorene har en detekteringsvinkel på 360° og et deteksjonsområde på opptil 800 m2. Deteksjonsområdet kan utvides med inntil10 slavesensorer, type SE41773/-702/-703. Alle sensorer som sammenkobles MÅ ha samme faser.
MONTERING OG INNSTILLING
Bevegelsessensoren SE41771 leveres kun i utenpåliggende utførelse og kan monteres direkte i taket. Innstillingene kan gjøres med DIP-switcher, potensiometer eller med IR fjernkontroll type SE41926 (tilbehør). Innstillingene kan også leses ut med fjernkontrollen. Det er kun masteren som måler lokalets lysnivå.


