Function - Blindpropp/Tetting til 20mm K-rør - Nippel SP-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
For kabeldiameter fra/til - 1,5...12 mm
Materiale - Gummi
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587120999
Elnummer
1201101
Leverandørens varenummer
Nippel SP-20
Typebeskrivelse
1201101
Gjengetype:
Uten
For kabeldiameter fra/til:
1,5...12 mm
Materiale:
Gummi
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengelengde:
15 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Farge:
Svart
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Blindplugg
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei