Function - Bryter Maxsense berøringsfri 1-pol 16A - DN2021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8422447017540
Elnummer
1418073
Leverandørens varenummer
DN2021
Typebeskrivelse
1418073
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


