Function - DALI-2 relémodul for tavlemon - NK310-02320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalomformer
Bredde - 17,5 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 56,4 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736388161
Elnummer
1405045
Leverandørens varenummer
NK310-02320
Typebeskrivelse
310-02320
Modell / utførelse:
Signalomformer
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
56,4 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Denne modulære DALI og DALI-2 relémodulen gjør det mulig å kontrollere ikke-dimmbare 230 V laster via en DALI-bus. Den tillater at belysningsballaster uten DALI-grensesnitt kan slås AV og PÅ av DALI-kommandoer. Maksimal brytestrøm for relémodulen er 8 A. Levetiden til den integrerte relékontakten er forlenget ved nullkryss-bryteteknologi. relémodulen oppfyller DALI-kravene ihht. IEC 62386 deleene 102 (control-gear) og 208 (DALI-devicestype 7). DALI-adressering og konfigurasjon gjøres via Niko Detector Tool-appen. DALI-relémodulen er direkte koblet til og strømforsynt av DALI-bussen. Merk at en separat DALI-strømforsyning er påkrevd. Dette produktet er laget for montering på en DIN-skinne i et elektroskap.


