Function - DALI-2 strømforsyning - NK310-02400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 32,5 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 58,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736388178
Elnummer
1405046
Leverandørens varenummer
NK310-02400
Typebeskrivelse
310-02400
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
32,5 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
58,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Denne DALI-2 strømforsyningen leverer strøm til en DALI-bus med en garantert strømstyrke på 30 mA. Den garanterte strømstyrken må overstige strømforbruket til alle busenheter. Strømforsyningen er drevet av 230 V nettspenning, og har en overspenningsbeskyttelse (IEC61000-4-5) opptil 2000 V, samt en sinusbeskyttelse (IEC61000-4-4) opptil 4000 V. Strømforsyningen egner seg for innbygging og skjult montasje. Sjekk dimensjonene til produktet før du velger monteringsboks.


