Function - DALI RELEMODUL FOR INNBYGGING 6A/250V - SE70980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Merkestrøm - 6 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102208149
Elnummer
4500240
Leverandørens varenummer
SE70980
Typebeskrivelse
4500240
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkestrøm:
6 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
2,3 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
44 mm
Enhet høyde:
44 mm
Enhet dybde:
25 mm


