Function - DALI strømforsyning som kan belastes opp til 250mA, for DIN skinnemontering - SE36985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Maks utgangsstrøm 1 - 0,25 A
Nominell utgangsspenning 1 - 16 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 0 A
Nominell forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207821
Elnummer
4500246
Leverandørens varenummer
SE36985
Typebeskrivelse
4500246
Type matespenning:
AC
Maks utgangsstrøm 1:
0,25 A
Nominell utgangsspenning 1:
16 V
Nominell utgangsstrøm 1:
0 A
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
4 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
1 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
35 mm
Dybde:
61,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


