Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 500/1A ø 28mm - TQ40C5001

Function
KopierKopier
Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 500/1A ø 28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0,2 VA

  • Åpningsdiameter - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Delbare strømtrafoer TQ40

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070587118460

Elnummer

8002247

Leverandørens varenummer

TQ40C5001

Typebeskrivelse

8002247

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

1 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0,2 VA

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Klasse=1 ytelse =0,2 VA kabellengde=3m hulldiam=28mm