Utgått

Function - Delbar strømtrafo TPH816 3000/5A kl 0,2s - M77057FU01GFL

Function
KopierKopier
Function - Delbar strømtrafo TPH816 3000/5A kl 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.2S

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Delbare strømtrafoer TP816

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8433059423322

Elnummer

8005130

Leverandørens varenummer

M77057FU01GFL

Typebeskrivelse

8005130

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.2S

Åpningsdiameter:

26 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...25 mm

Åpningens bredde:

0...30 mm

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TDH6,2 150/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH6,2 serien leveres med lysåpning Ø26mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 30x10, 25x12 eller 20x20mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH6,2 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.