Function - Delbare strømtrafo TP88 250/5A - TP882505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2 VA
Åpningsdiameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Delbare strømtrafoer TP88
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587115308
Elnummer
8000104
Leverandørens varenummer
TP882505
Typebeskrivelse
8000104
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2 VA
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1