Function - Dimmer DALI slave hvit - SE74514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 6 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102209757
Elnummer
1479214
Leverandørens varenummer
SE74514
Typebeskrivelse
1479214
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
6 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
31 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
31 mm


