Utgått

Function - Dimmer Microlux LED MDC-17, 2 - OJ1457

Function
KopierKopier
Function - Dimmer Microlux LED MDC-17, 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502905815

Elnummer

1472270

Leverandørens varenummer

OJ1457

Typebeskrivelse

1472270

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

281...230 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,75...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

45 mm

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Microlux LED touch-dimmer type MDC leveres med 2-polet bryter. Dimmeren har lysminne og programmerbart tennivå, og er perfekt for dimming av elektroniske trafoer, glødelamper, LED for dimming med faseavsnitt og 230V halogen i forbindelse med bad/våtrom og utelys.

Microlux arbeider etter faseavsnittprinsippet. Dette gjør at den vanlige drosselen mot radiostøy er fjernet, og Microlux er brumfri. "Softstart" ved innkoblingen øker levetiden til de tilkoblede lyspærene.

Ved et kort trykk på berøringsknappen slår Microlux belysningen på/av. Ved et lengre trykk på berøringsknappen dimmes belysningen opp eller ned.

MONTERING:
Microlux er egnet for montering i standard veggboks eller i påveggskappe (type MTC-VH).

SLAVEDIMMERE:
Tilkopling av slavedimmere, mekaniske impulsbrytere er mulig. Belysningen kan slås av/på og dimmes fra flere steder.

BESKYTTELSESFUNKSJONER:
Elektronisk utkopling ved kortslutning (ingen sikring å skifte). Gjeninnkopling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.

HUKOMMELSE FOR LYSSTYRKE:
Microlux touch-dimmer 420W har minne-funksjon.