Function - Dimmer tavlemontert UNILED+ for perfekt dimming av alle laster som kan dimmes, styres med 0/1-10V - 330-00701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - REG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5413736293670
Elnummer
1478890
Leverandørens varenummer
330-00701
Typebeskrivelse
Universal dæmper 0-10V/1-10V
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
REG
Merkespenning:
207...253 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
17,5 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
25 mm


