Function - DIMMER UNILED+ 325 TRYKK/VRI - SE45004

Function
KopierKopier
Function - DIMMER UNILED+ 325 TRYKK/VRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703102207418

Elnummer

1404470

Leverandørens varenummer

SE45004

Typebeskrivelse

1404470

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

0...0 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

46 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Er det en dimmer som bør finnes i servicebilen, er det denne. Uansett om du skal dimme glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, jernkjernetrafoer, dimbare LED-lyskilder eller dimbare sparepærer, er UNILED+ det beste valget. Hvilken last som skal dimmes velges enkelt med DIP-switcher.
Med egen minimumsjusteringsskrue, kan lyset dimmes meget langt ned mot "av". Dimmeren kan kombineres med designrammer fra Gira, og løse deksler i alu, antrasitt og Exxact-hvit.

-8 dimmerprofiler
-Inntil 200W COB-LED pr. dimmer
-Kan tilkobles inntil 5 slavedimmere

FUNKSJON
UNILED+ 325 har 8 ulike dimmerprofiler tilpasset de ulike lastene som skal dimmes. Ønsket program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du også innstillingsveiledning og minimumsjusteringsskruen.

Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes. Ønsker du å aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i øvre posisjon. Ved LED3 og LED4 vil boost-tenn funksjonen være aktivert når DIP 4 står i "opp" posisjon.

BETJENING
UNILED+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen i fronten. Dimmeren kan også tilkobles inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder.

MONTERING
Dimmeren monteres i standard veggboks eller i påveggskappe som er minimum
40 mm dyp.