Utgått

Function - DØRKLOKKE DOVRE 8V - DN1000

Function
KopierKopier
Function - DØRKLOKKE DOVRE 8V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - AC/DC

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Trådløs - nei

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738000835

Elnummer

6213870

Leverandørens varenummer

DN1000

Typebeskrivelse

Ringeklokker

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

AC/DC

Monteringsmetode:

Påvegg

Trådløs:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Innebygd batteri:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

GENERELT 2-tonet dørklokke for kopling til ringetransformator med sekundærspenning 8 - 12V. TEKNISKE DATA Drift Ringetransformator med sekundærspenning 8 - 12V Egetforbruk 0,5A Mål (H x B x D) 115 x 115 x 44,5 mm Farge Hvit (matt) overdel, sort underdel Materiale Polystyren WT-1235 Lyd 2-tonet, middels kraftig Lys i ringeknapp Mulig ved bruk av transformator