Function - DVI (24+5) Overgangskabel Innsats svart matt - GI564510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Midtplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337460770
Elnummer
6944088
Leverandørens varenummer
GI564510
Typebeskrivelse
6944088
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Uansett om du har flatskjerm- eller bilderørs-TV: DVI- og VGA-grafikkgrensesnittene i Gira data- og kommunikasjonstilkoblingsteknikk fører videosignalene til skjermen direkte fra veggen. Apparatvarianter med Phono-tilkobling, mini jack eller USB-grensesnitt kan fås som tilleggsutstyr.


