Function - EFS-9632 EFFEKTREG 3 X 63A, - OJ1382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styreenhet
Type spenningsforsyning - Intern
Type last - Ohmsk last
Antall utganger for strålevarme - 1
Antall strålevarmere pr. utgang - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502550145
Elnummer
5490077
Leverandørens varenummer
OJ1382
Typebeskrivelse
Regulatorer
Modell / utførelse:
Styreenhet
Type spenningsforsyning:
Intern
Type last:
Ohmsk last
Antall utganger for strålevarme:
1
Antall strålevarmere pr. utgang:
1
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type matespenning:
AC
Type feste:
Skrufeste
Inbyggingsposisjon:
Loddrett
Nominell forsyningsspenning ved AC:
230...400 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangsspenning for varmeeffekt:
230 V
Utgangsstrøm for varmeeffekt:
63 A
Effektgrense for varme pr. Utgang:
47900 kW
Antall utganger for vifter:
0
Ugangsspenning for vifter:
0 V
Effektgrense for vifte pr. Utgang:
0 kW
Type grensesnitt:
Andre
Overlast-/temperaturvern:
Ja
Integrert diagnosefunksjon:
Ja