Function - El.boks Isfri70 - NI1045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Sensortype - Fjernføler 
- Antall kanaler - 2 
- Gangreserve - 0 h 
- Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC) 
- Merkespenningsområde - 110...240 V 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070738012753
Elnummer
5400653
Leverandørens varenummer
NI1045
Typebeskrivelse
5400653
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
2
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Merkespenningsområde:
110...240 V
Merkefrekvens:
45...65 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
1
Antall grunnprogram standard:
19
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Bredde i antall modulmellomrom:
4,2
Monteringsdybde:
80 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
10 W
Enheten har svært enkel betjening med knapper, display og statusdioder. Det er individuell justering i 9 trinn på hvor aktiv henholdsvis snøsmelting og fjerning av is-film skal være, samt manuell overstyring med programmerbar timer på 1-9 eller 24 timer. Ved utløp av den manuelle overstyringen vil Isfri gå tilbake til automatisk program. Det er i tillegg mulighet for å tømme snølager (værminne) etter at man har måket snø. Dioder indikerer når relèene ligger inne.


