Function - EL. BOKS NV-60 - NI1027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Sensortype - Andre 
- Antall kanaler - 2 
- Gangreserve - 0 h 
- Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC) 
- Modell / utførelse - Digital 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070738001528
Elnummer
5490162
Leverandørens varenummer
NI1027
Typebeskrivelse
EL. BOKS NV-60
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
2
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
85...265 V
Merkefrekvens:
45...65 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
3
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Monteringsdybde:
80 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Styring av automatiske takluker, markiser eller styring av varme til luftinntak
Styring av vannbårne snøsmelteanlegg
NB! Produktet trenger føler.
FUNKSJON
Kontrollenheten registrerer i tillegg til temperatur og nedbør også unormale tilstander som f.eks. brudd og kortslutning i følerkrets. I front på kontrollenheten finnes to lysdioder, - "drift" og "varme". Videre en vender for "Manuell/På/Av - Auto regn, snø og all"».


