Function - ELBOKS ISFRI 60 - NI1042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Sensortype - Andre 
- Antall kanaler - 2 
- Gangreserve - 0 h 
- Kontaktutførelse - Åpner 
- Modell / utførelse - Digital 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
7070738001511
Elnummer
5490047
Leverandørens varenummer
NI1042
Typebeskrivelse
Isfri 60 reléboks
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
2
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Åpner
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
85...265 V
Merkefrekvens:
45...65 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
3
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Monteringsdybde:
80 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W


