Function - Elektronisk døgn-/ukeur for montering i standard veggboks - LA1124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 52560 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011732001940
Elnummer
1478883
Leverandørens varenummer
LA1124
Typebeskrivelse
ELEKTRONISK DØGN-/UKEUR FOR MONTERING I STANDARD VEGGBOKS
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
52560 h
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
230 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2000 W
Innbyggingsdybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
31 mm
·Automatisk sommer-/vintertidveksling
·Døgn/uke program med 56 programplasser
·Korteste innkoplingstid 1 minutt
·Manuell overstyring
·Vekselkontakt
·Enkel programmering via app
·Enkel kontrollrutine for sjekk av program via app
·Ferieprogram


