Utgått

Function - Elektronisk døgn-/ukeur for montering i standard veggboks - LA1123

Function
KopierKopier
Function - Elektronisk døgn-/ukeur for montering i standard veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Matespenningsområde - 24...24 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

  • Type matespenning - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011732001933

Elnummer

1478884

Leverandørens varenummer

LA1123

Typebeskrivelse

ELEKTRONISK DØGN-/UKEUR FOR MONTERING I STANDARD VEGGBOKS

Monteringsmetode:

Andre

Matespenningsområde:

24...24 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

53...60 Hz

Gangreserve i timer:

87600

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,8 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

nei

Astro-program:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1 min

Antall minneplasser:

46

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Ekstern trykknappinngang:

nei

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

82 mm

Høyde:

82 mm

Dybde:

30 mm

Micro Matic´s elektroniske døgn-/ukeur Microtime, type MM 7592H, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontakturet er beregnet for enkel montering i standard veggboks eller i påveggskappe MTC-VH. Microtime er meget enkel å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. • Automatisk sommer-/vintertidveksling • Døgn/uke program med 30 programplasser • Korteste innkoplingstid 1 minutt • Impulsfunksjon 1 sekund • Manuell overstyring • Vekselkontakt • Enkel programmering • Enkel kontrollrutine for sjekk av program • Ferieprogram • 12Vadc og 24Vadc kan leveres