Function - Elektronisk døgn-/ukeur for montering i standard veggboks - LA1122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Matespenningsområde - 12...12 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Type matespenning - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011732007751
Elnummer
1478885
Leverandørens varenummer
LA1122
Typebeskrivelse
ELEKTRONISK DØGN-/UKEUR FOR MONTERING I STANDARD VEGGBOKS
Monteringsmetode:
Andre
Matespenningsområde:
12...12 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
54...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,9 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Astro-program:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
1 min
Antall minneplasser:
46
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Ekstern trykknappinngang:
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
82 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
30 mm