Function - Eto2-4550-Eu28 Sentral For Snøsmelteautomatikk - OJ1610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 3
Innstillingsområde komfort - 0...5 °C
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502660233
Elnummer
5490004
Leverandørens varenummer
OJ1610
Typebeskrivelse
Sensorer/givere
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
3
Innstillingsområde komfort:
0...5 °C
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
16 min
Antall grunnprogram standard:
5
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
0...5 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...5 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde i antall modulmellomrom:
9,3
Monteringsdybde:
43 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
6 W


