Function - ETP 1953 TERMOSTAT - OJ1052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502530987
Elnummer
5491319
Leverandørens varenummer
OJ1052
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
GENERELT ETP er en elektronisk termostat for på/av regulering av varme- eller kjøleanlegg. Termostaten er beregnet for montering på norm-skinne i apparatskap. På termostatens forside finnes justeringsmuligheter for set-punkt, differanse og skalajustering. Skalajusteringen kan anvendes til å kompensere for føler- og systemtoleranser. På denne måte oppnås bedre skalanøyaktighet. Utgangsreléet trekker når følertemperaturen er under setpunkt. En lysdiode i front lyser når utgangsreléet er trukket.Termostaten er utstyrt med følerbruddsikring. Dette gjør at reléet faller ved følerfeil.Temperaturdifferansen, som alltid er negativ, kan innstilles mellom 0,3 og 6°C. Avlesing av følertemperaturen skjer ved å tilslutte et analogt viserinstrument type ETPD, mellom klemme 12 og 13 eller et digitalt termometer mellom klemme 8 og 12.Signalet til analoginstrumentet er lineært 0-1 mA. Foruten signalet til instrumentet, finnes det en mulighet for DC-utgang fra 0-5,5V mellom klemme 12 og 8. Ved å tilslutte en motstand, slik at total sløyfemotstand blir 275 ohm eksternt på denne utgangen, vil dette signalet omdannes til 0-20 mA. Disse utganger gjør at ETP har mulighet til å tilsluttes en PLS, eller lignende. Som føler benyttes en PTC av typen ETF .95. Se egen føleroversikt. TEKNISKE DATA Måleområde Se øverst på siden Driftsspenning Se øverst på siden Egetforbruk 3VA Utgang Vekselkontakt 10A/250V ohmsk last DC-utgang 0,5 - 5,5V mellom klemme 12 og 8, eller 0 - 20 mA ved sløyfemotstand 275 ohm Omgivelsestemperatur –20°C til +50°C Lysdiodeindikeringer Rød diode for relé trukket for varmeversjon Grønn diode for kjøleversjon Differanse/hysterese 0 - 10% av skalaområdet Kapsling IP 20


